カネテック
EP用チャックマスター
EP用チャックマスターは永電磁チャック専用の電源装置で、EPT形、EPTW形、EPZ-U形に共通して使用できます。
マイコン制御により、極めて効果的な自動消磁が作動します。
吸着力の調整ができます。
用途
交流電源からの入力を直流に整流し、永電磁チャックに励磁電流を
瞬時出力します。また、永電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、
自動式消磁回路が作動します。
仕様
電源:単相AC200V
出力電圧:DC20~90V
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86224485
EPS215B
幅180×奥行130×高さ250
15
¥
453,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86224494
EPS230B
幅400×奥行190×高さ400
30
¥
1,032,000
¥
849,800
¥
934,780
(税込)
121日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください