カネテック
L形液体用マグネットフィルタ
処理量(流量)の少ない場所に有効です。
構造が簡単で分解・清掃が容易に行えます。
コンパクト(軽量)で設置スペースをとりません。
材質
SUS304
表面仕上げ
#400バフ仕上
最大耐圧(kPa)
500
内容量
1個
全9種類を絞り込む
タイプ
耐熱高磁力形
超高磁力形
高磁力形
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
表面最大磁束密度(T[G])
使用環境温度(℃)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86224537
PCML10
高磁力形
0.8[8000]以上
上限80℃
259
約2
¥
313,000
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
41日以内出荷
返品不可
86224546
PCML15
高磁力形
0.8[8000]以上
上限80℃
259
約2
¥
340,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
41日以内出荷
返品不可
86224555
PCML20
高磁力形
0.8[8000]以上
上限80℃
343
約3
¥
365,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
41日以内出荷
返品不可
86224564
PCMLA10
超高磁力形
1.0[10000]以上
上限80℃
259
約2
¥
380,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
41日以内出荷
返品不可
86224573
PCMLA15
超高磁力形
1.0[10000]以上
上限80℃
259
約2
¥
412,000
¥
409,800
¥
450,780
(税込)
41日以内出荷
返品不可
86224582
PCMLA20
超高磁力形
1.0[10000]以上
上限80℃
343
約3
¥
443,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
41日以内出荷
返品不可
86224591
PCMLT10
耐熱高磁力形
0.8[8000]以上
上限150℃
259
約2
¥
392,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
41日以内出荷
返品不可
86224607
PCMLT15
耐熱高磁力形
0.8[8000]以上
上限150℃
259
約2
¥
423,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
41日以内出荷
返品不可
86224616
PCMLT20
耐熱高磁力形
0.8[8000]以上
上限150℃
343
約3
¥
458,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください