カネテック
U字形脱磁器
搬送システムへの組み込みや撤去、移動が容易です。
使用率(%)
30%ED
Max.0.5h
用途
ボブ、ダイセット等の脱磁に適します。また、磁束が上下方向に交番するため、長尺物や異形物の均一な脱磁を求める場合に適します。さらに、装備が容易なため搬送システムへの組み込みに適します。
電源
単相AC200V 50/60Hz
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源容量(VA)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86224826
KMDU25A
180
14kVA(70A)
630
480
350
¥
1,993,000
¥
1,898,000
¥
2,087,800
(税込)
81日以内出荷
返品不可
車上渡し
86224835
KMDU50A
600
30kVA(150A)
940
715
420
¥
3,117,000
¥
2,898,000
¥
3,187,800
(税込)
81日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください