曜日別特売

Y型液体用マグネットフィルタ

Y型液体用マグネットフィルタ - カネテックY型液体用マグネットフィルタ - カネテック

Y形のためストレート配管に適用でき、またマグネット棒の清掃が容易です。

用途麺つゆ、ソース、シロップ材質SUS304 SCS13表面仕上げ#400 バフ仕上最大磁束密度0.8T(8000G) 以上最大耐圧(kPa)1000質量(kg)約4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用環境温度上限(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86224844PCMY1580
500,000
479,800
527,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86224853PCMYT15150
508,000
479,800
527,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする