曜日別特売

サニタリ・プレートマグネット

サニタリ・プレートマグネット - カネテックサニタリ・プレートマグネット - カネテックサニタリ・プレートマグネット - カネテックサニタリ・プレートマグネット - カネテックサニタリ・プレートマグネット - カネテックサニタリ・プレートマグネット - カネテックサニタリ・プレートマグネット - カネテックサニタリ・プレートマグネット - カネテック

サニタリー仕様の高品位仕上げです。
完全密閉式のため、液中への設置も可能です。
特性値 1.2Tの希土類磁石を内装し、高磁力です。

材質(磁石)
Nd系 希土類
特性値:1.2T(12,000G)
材質SUS304使用環境温度上限(℃)80表面仕上げ#400 バフ仕上内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
使用環境温度上限(℃)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86225316PCMN1205フラットタイプ8085×551.8
124,500
119,800
131,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86225325PCMN1210フラットタイプ80135×1053.1
187,000
179,800
197,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86225334PCMN1215フラットタイプ80185×1565.0
248,000
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86225343PCMN1220フラットタイプ80235×2076.0
318,000
309,800
340,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86225352PCMN1225フラットタイプ80290×2587.1
385,000
369,800
406,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86225361PCMN1230フラットタイプ80340×3098.6
448,000
439,800
483,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86225377PCMNHU1205吊下型タイプ8097×572.3
134,500
119,800
131,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
86225386PCMNHU1210吊下型タイプ80148×1083.8
198,000
189,800
208,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
86225395PCMNHU1215吊下型タイプ80199×1596.0
262,000
249,800
274,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
86225404PCMNHU1220吊下型タイプ80249×2097.1
335,000
329,800
362,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
86225413PCMNHU1225吊下型タイプ80300×2608.2
405,000
369,800
406,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
86225422PCMNHU1230吊下型タイプ80351×3119.9
468,000
439,800
483,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
86225431PCMNT1205テンプレート付 タイプ8085×552.0
156,500
149,800
164,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86225447PCMNT1210テンプレート付 タイプ80135×1053.4
225,000
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86225456PCMNT1215テンプレート付 タイプ80185×1565.5
295,000
289,800
318,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86225465PCMNT1220テンプレート付 タイプ80235×2076.6
375,000
369,800
406,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86225474PCMNT1225テンプレート付 タイプ80290×2587.9
452,000
439,800
483,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86225483PCMNT1230テンプレート付 タイプ80340×3099.5
530,000
489,800
538,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする