曜日別特売

ストレート型液体用マグネット

ストレート型液体用マグネット - カネテックストレート型液体用マグネット - カネテックストレート型液体用マグネット - カネテックストレート型液体用マグネット - カネテックストレート型液体用マグネット - カネテック

処理量(流量)の少ない場所に有効です。
構造が簡単で分解、清掃が容易に行なえます。
コンパクト(軽量)で設置スペースをとりません。

用途マヨネーズ、ステーキのたれ、ペースト材質SUS304表面仕上げ#400 バフ仕上最大耐圧(kPa)500kPa (5kgf/cm2)外形寸法(mm)全長340×内径Φ47.8内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
使用環境温度(℃)
表面最大磁束密度(T[G])
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86225544PCMS10高磁力形上限80℃0.8T(8000G)以上約2.5kg808-5856
330,000
329,800
362,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86225553PCMS15高磁力形上限80℃0.8T(8000G)以上約2.5kg808-5857
365,000
359,800
395,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86225562PCMS20高磁力形上限80℃0.8T(8000G)以上約3.0kg808-5858
403,000
369,800
406,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86225571PCMSA10超高磁力形上限80℃1T(10000G)以上約2.5kg808-5859
400,000
369,800
406,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86225587PCMSA15超高磁力形上限80℃1T(10000G)以上約2.5kg808-5860
443,000
439,800
483,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86225596PCMSA20超高磁力形上限80℃1T(10000G)以上約3.0kg808-5861
488,000
479,800
527,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86225605PCMST10耐熱高磁力形上限150℃0.8T(8000G)以上約2.5kg808-5862
413,000
409,800
450,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86225614PCMST15耐熱高磁力形上限150℃0.8T(8000G)以上約2.5kg808-5863
458,000
439,800
483,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86225623PCMST20耐熱高磁力形上限150℃0.8T(8000G)以上約3.0kg808-5864
503,000
479,800
527,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする