カネテック
ハンドマグネット
磁力のON/OFFがハンドルで簡単にできます。
コンパクトで強力な吸着力を発揮します。
吸着量
フライス加工切粉の場合:約0.2kg 、
M5×7ネジの場合:約0.5kg
用途
鉄屑の回収、ネジ類の材質の選別、鋳砂中のチップの回収等、機械加工工場、鋳造工場、食品・化学工場等、多種分野でご使用いただけます。
吸着力
250N(25kgf)
トラスコ品番
808-6004
質量(kg)
1.9kg
外形寸法(mm)
幅110×奥行77×高さ170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86225833
HMB7
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください