カネテック
マグクリーン
ドラム径・絞りローラー径が大きく、絞りローラー強制駆動タイプ。
高磁力タイプ(希土類マグネット仕様)も対応可能!
用途
スーパーマグクリーンに比べて処理量の少ない場合に最適です。研削液の鉄粉除去にも利用出来ます。
電源
3相AC 200V 50/60Hz
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
処理量
モーター容量
質量(kg)
外形寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86226016
MS24BS
240L/min
90W
115
幅670×奥行645×高さ534
¥
1,110,000
¥
979,800
¥
1,077,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86226025
MS36BS
360L/min
100W
292
幅830×奥行839×高さ670
¥
1,815,000
取扱い終了
車上渡し
86226034
MS50BS
500L/min
100W
375
幅830×奥行1139×高さ670
¥
2,543,000
取扱い終了
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません