曜日別特売

マグネットプレフィルタ

マグネットプレフィルタ - カネテック

ポンプ付きの為、ホース(2本)を加工液タンク内に配置するだけです。場所を選ばず手軽に取扱いができます。
希土類磁石の強力な磁力によりスラッジの回収率をアップします。
強力なマグネット部を固定した安全構造で、清掃も軽々と簡単に行えます。
内蔵の積算タイマー設定により、清掃時期を知らせます。

用途
ワイヤー放電加工機の加工液タンク内の液循環で、加工液中の微鉄粉を回収することによりフィルターの寿命を延ばします。
ホーニング盤や油圧回路(圧力が掛からない場合)にも使えます。
外形寸法(mm)
幅400×奥行382×高さ680
(突起物含まない)
質量(kg)約60kg定格ポンプ定格:3相AC200/220V 50/60Hz 200W処理量約1.5L/min.内容量1個
注意
※ケロシン系加工液に使用される場合には別途、相談下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86226113HSRPU12
オープン
759,800
835,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする