マグネットプレフィルター

マグネットプレフィルター - カネテック

前処理用として加工液中から強力マグネットの本器で、あらかじめ微鉄分を粗除去しますと、例えば、ペーパーフィルタの寿命などは2倍に伸びます。
プレフィルタは微鉄分を吸着する際、不純物も抱き込み回収するので、ペーパーフィルタのメッシュは、ストレート流入の場合よりも粗くて間に合います。
二重構造のため、微鉄分の排除が簡単に行なえます。

用途
ワイヤー放電加工機(WCEDM)の加工液中から微鉄分を除去します。
また、ホーニング盤や油圧回路 (圧力が掛からない場合)にも使えます。
ワイヤー放電加工機とポンプユニットの途中に設置してください。
接続口径ホース接続口:1 1/4質量(kg)12外形寸法(mm)175D×200W×230H内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86226122HS17
252,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする