曜日別特売

マグネットホルダ

マグネットホルダ - カネテックマグネットホルダ - カネテック

ワークの保持角度は15°、45°、60°、90°、105°、120°の6通りに使用できます。
ON-OFF切換可能。
鋼板での吸着力は、KM-S9、S12の両面吸着時とほぼ同等で、105°使用時以外では2面吸着でも吸着力はほとんど低下しません。

用途溶接仮付作業・組立の仮組み・仮押えに使用でき、強力に吸着・保持します。内容量1個
注意
※長時間熱を加える作業には使用できません。マグネットに高温が加わると磁力が突然低下または消滅(消磁)し、吸着物が外れる危険があります。
※鉄板の吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86226174KMS10150~250N(15~25kgf)104×95×67
47,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
86226183KMS13250~450N(25~45kgf)132×120×73
55,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする