曜日別特売

永磁式サインバーチャック

永磁式サインバーチャック - カネテック

通電を要せず、従って発熱がありません。
メカニカルな機能と特長は電磁式SBE形に準じます。

用途
型、治工具等で比較的、小型、薄物の場合も含めて高精度を要する研削作業に適
します。
呼び寸法105×300高さ(mm)仰角最大時高さ:210角度(°)可傾角度:-15°~+45°角度精度(°)0.007/100以内取付部幅110×奥行477×高さ135質量(kg)35チャック作業面寸法(mm)105×300×256アズワン品番64-5019-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86226621SBP-R1130UR-B
1,135,000
959,800
1,055,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする