永電磁ブロック

永電磁ブロック - カネテック永電磁ブロック - カネテック永電磁ブロック - カネテック

5面加工機での段取時間短縮が可能!
(加工効率・加工精度向上に効果的)
湿式加工対応!
停電・断線の心配がない永電磁構造!
発熱がほとんどないため、ワークへの熱の影響も最小限!
メタコン仕様なので電源ケーブルの取外しも容易!
(パレットチェンジや外段取りの対応可能)
ワークサイズや加工条件により複数個同時使用可能!

高さ(mm)150仕様磁極サイズ:□70mm適合適合整流器:EPS-P2100B内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
吸着力
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86226743EPB1F1625A160X25011.8kN磁極数:2
315,000
309,800
340,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
86226752EPB1F2525A250X25023.5kN磁極数:4
500,000
499,800
549,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
86226761EPB1F3333A330X33053kN磁極数:9
848,000
839,800
923,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする