曜日別特売

角格子形マグネット

角格子形マグネット - カネテック

格子状であるため除鉄能力が効果的に発揮されます。
取付が簡単で、応用が広範囲です。
除鉄回収能力が更に高まる二段式もあります。

用途強力な永久磁石が組み合わされており、各種粉粒体工業・化学工業において粉体、粒体の原料中から除鉄を行い、その作業能率を高める不可欠な存在です。タイプ2段式内容量1個
全8種類を絞り込む
処理量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(縦×横)(mm)
処理量
マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86227084KGM2020W6.0200×2006m3/hマグネット棒装置数:7本
119,200
109,800
120,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86227093KGM2025W6.5200×2508m3/hマグネット棒装置数:7本
136,700
129,800
142,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86227102KGM2525W8.4250×25010m3/hマグネット棒装置数:9本
175,000
169,800
186,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86227111KGM2530W9.5250×30012m3/hマグネット棒装置数:9本
212,000
209,800
230,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86227127KGM3030W11.2300×30014m3/hマグネット棒装置数:11本
250,000
249,800
274,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86227136KGM3040W15.7300×40018m3/hマグネット棒装置数:11本
327,000
319,800
351,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86227145KGM4040W19.8400×40024m3/hマグネット棒装置数:15本
385,000
369,800
406,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86227154KGM4050W23.6400×50030m3/hマグネット棒装置数:15本
465,000
439,800
483,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする