曜日別特売

標準角型電磁チャック

標準角型電磁チャック - カネテック標準角型電磁チャック - カネテック標準角型電磁チャック - カネテック

高い剛性、信頼性抜群の精度!
電磁チャックの剛性を高め、経時変化を可能な限り押えて、精度の向上をはかるため、溶接構造とせず、メーカー独自の加工方法により、ぜいたくな本体とケース一体のくり抜構造としました。
独自の軽量化設計!
研削盤のテーブル駆動時のファクターを考え、チャック重量を可能な限り削減し、軽量化しております。このため、研削盤の耐用期間伸長に貢献します。
シンプルな薄形、強い吸着力!
研削盤のワーク取付スペースを大きくするために、チャックの高さを限度まで押えた結果、小形及び中形で全高70~80mm、大形でも85mmにとどまり、より多様なワークに対応できます。また薄形にもかかわらず、独特の電磁コイルスペース確保の設計により、強い吸着力が確保されています。

用途主に研削作業用で、最も普及形のチャックです。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
電流(A)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86227626KET1530F1台幅150×長さ344×高さ700.2DC90
245,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
86227662KET2050F1台幅200×長さ544×高さ700.34DC90
468,000
429,800
472,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
86227714KET3060F1台幅300×長さ600×高さ801.06DC90
840,000
739,800
813,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
86232054KET40100F1個幅400×長さ1000×高さ851.74DC90
1,757,000
1,698,000
1,867,800(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
86227601KET1025E1台---
129,000
取扱い終了
86227617KET1325E1台---
164,000
取扱い終了
86227635KET1535E1台---
209,000
取扱い終了
86227644KET1545E1台---
271,000
取扱い終了
86227653KET2040E1台---
299,000
取扱い終了
86227671KET2060E1台---
424,000
取扱い終了
86227687KET2550E1台---
473,000
取扱い終了
86227696KET2560E1台---
550,000
取扱い終了
86227705KET3050E1台---
550,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電磁チャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/080/
2023-03-17

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする