曜日別特売

丸形電磁チャック

丸形電磁チャック - カネテック丸形電磁チャック - カネテック

メカ的なクランプでは歪みが出てしまう比較的薄いワーク等は、リングポール形ですと、一様な吸着力でチャッキングが出来るため、高い精度で加工できます。

用途ロータリ研削盤・旋盤・ターニング盤・ロータリフライス盤などワークを回転させて加工する工作機械に取り付けての研削、切削作業に適します。チャック作業面の模様により、リングポール形とスターポール形があります。リングポール形は一般研削作業に、スターポール形は切削作業に使用されます。電圧(V)DC90内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び外径(mm)
高さ(mm)
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86228283KEC10ARE100850.06
163,200
139,800
153,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
86228292KEC10ASE100850.04
208,000
189,800
208,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
86228301KEC16ARE160850.29
173,000
149,800
164,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
86228317KEC16ASE160850.08
235,000
219,800
241,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
86228326KEC20ARE200850.26
252,000
219,800
241,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
86228335KEC20ASE200850.13
257,000
229,800
252,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
86228344KEC25ARE250900.52
297,000
259,800
285,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
86228353KEC25ASE250900.4
363,000
299,800
329,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
86228362KEC32ARE315900.53
375,000
329,800
362,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
86228371KEC32ASE320900.44
453,000
399,800
439,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
86228387KEC40ARE400901.1
658,000
599,800
659,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
86228396KEC40ASE400900.68
740,000
679,800
747,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
車上渡し
86228405KEC50ARE500901.85
992,000
899,800
989,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
車上渡し
86228414KEC50ASE500901
1,092,000
999,800
1,099,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
車上渡し
86228265KEC100ARE10001106.55
3,020,000
取扱い終了
車上渡し
86228274KEC100ASE10001103.92
3,440,000
取扱い終了
車上渡し
86228423KEC63ARE630903.1
1,270,000
取扱い終了
車上渡し
86228432KEC63ASE630901.28
1,430,000
取扱い終了
車上渡し
86228441KEC80ARE8001105.1
1,960,000
取扱い終了
車上渡し
86228457KEC80ASE800901.88
2,190,000
取扱い終了
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電磁チャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/080/
2023-03-17

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする