曜日別特売

超強力波電磁チャック

超強力波電磁チャック - カネテック超強力波電磁チャック - カネテック超強力波電磁チャック - カネテック超強力波電磁チャック - カネテック超強力波電磁チャック - カネテック超強力波電磁チャック - カネテック超強力波電磁チャック - カネテック超強力波電磁チャック - カネテック

重切削用の特殊設計による超強力電磁チャックです。
取り付けや配線、また残留磁気の消去がきわめて容易にできるよう、各種の工夫が施されています。
ワークが15mm厚以上で、大きさが140×140mm以上になりますと、磁力の度合が極めて効果的に吸着力に作用します。

用途フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラなどによる重切削用チャックです。とりわけ厚ものに対する強力チャッキングや、加工圧の大きい高速切削作業等に威力を発揮します。電圧DC90V内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び寸法
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
高さ(mm)
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86230907KETZ1530B150×300900.45
273,000
249,800
274,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
86230916KETZ1545B150×450900.66
412,000
379,800
417,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
86230925KETZ2050B200×5001000.9
532,000
449,800
494,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
86229017KETZ2060B200×6001000.95
587,000
539,800
593,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
86229026KETZ2080B200×8001001.42
767,000
679,800
747,780(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
86229035KETZ2550B250×5001101.16
708,000
599,800
659,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
86229044KETZ2560B250×6001101.26
800,000
739,800
813,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
86230934KETZ3090B300×9001103.04
1,362,000
1,298,000
1,427,800(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
86230943KETZ40100B400×10001103.69
1,903,000
1,798,000
1,977,800(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
86230952KETZ50150C500×15001102.69×2
3,578,000
3,198,000
3,517,800(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
86230961KETZ60100B600×10001105.3
2,877,000
2,698,000
2,967,800(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
86230977KETZ60150C600×15001103.51×2
4,305,000
3,898,000
4,287,800(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電磁チャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/080/
2023-03-17

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする