高磁力永磁ドラム

高磁力永磁ドラム - カネテック高磁力永磁ドラム - カネテック高磁力永磁ドラム - カネテック

取付部の仕様や処理能力のニーズに応じ、サイズ別の用意があります。
特性値1,200mT(12kG)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度は350mT(3.5kG)以上で、ドラム式としては極めて高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。

用途
本器は、システムやケーシングに内装着し、モーターで低速駆動して投入する原料中から磁性粒子片を連続で分離仕分けします。
脱穀、精米や米加工の工程で、混入鉄分の除去に適します。
モーター駆動モータ:適性容量 0.1kW回転数適性範囲:20~60min-1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
処理量(m3/h)
ドラム径Φ×幅W(mm)
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86230015PCMD1630203.0165×320535
1,675,000
1,598,000
1,757,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
86230024PCMD2135254.5216×370600
2,220,000
2,198,000
2,417,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
86230033PCMD2640306.0267×420660
2,893,000
2,798,000
3,077,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする