曜日別特売

磁化レール

磁化レール - カネテック磁化レール - カネテック磁化レール - カネテック磁化レール - カネテック磁化レール - カネテック磁化レール - カネテック

磁化レールは、製品及びプレス屑などの各種の品種を搬送するベルトの裏側に設置して、その移送をサポートするマグネット器具です。作業能率を高めるために使用されています。
永磁式と電磁式とがあり用途によって使いわけます。
製品・物品などの操作が簡単で、固定器具の必要がなく、製品または搬送物に傷がつきません。

用途実缶・空缶の垂直、傾斜搬送・プレス屑・切削屑の搬送、エアゾール缶の漏洩検査や製造工程中の各種ベルトコンベアに使用されています。内容量1個
全6種類を絞り込む
タイプ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
電圧
適合電装品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86230042KRA10100B永磁レール100010027--
308,000
289,800
318,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86230051KRA1050B永磁レール50010013--
162,800
159,800
175,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86230067KRAA1000永磁レール100010019--
283,000
249,800
274,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86230076KRAA500永磁レール5001009.5--
153,300
149,800
164,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86230085KRAD50コロ付電磁レール5506410DC180V、 90W整流器RH-MW形
202,000
199,800
219,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
86230094KRAD75コロ付電磁レール8006415DC180V、148W整流器RH-MW形
253,000
219,800
241,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする