小型永磁サインバーチャック

小型永磁サインバーチャック - カネテック小型永磁サインバーチャック - カネテック

可傾角度に対し縦長タイプのSBP-R713S形、横長タイプのSBP-R713L形の2種があります。
精度、耐久度とも薄形永磁サインバーチャックに準じます。
チャック作業面の磁極間隔はマイクロピッチです。
小物から厚物までの広い範囲の研削用に使用できます。

用途成型研削盤などの高精度な角度研削に、手軽に使用できます。高さ(mm)86角度精度(°)0.007/100以内質量(kg)7間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86230121SBPR713LB75×130
667,000
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
86230137SBPR713SB130×75
667,000
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする