カネテック
水冷式丸形電磁チャック
精度変化が極めて少ない構造です。メーカー独自の冷却構造によって、温度上昇を抑えています。チャックの変形が極めて少ないため、高精度の研削加工に適しています。
用途
ロータリ研削盤用として研削作業に適します。
高さ(mm)
130
電圧(V)
DC90
内容量
1台
注意
※別途電装品が必要です。
全6種類を絞り込む
呼び外径(mm)
選択してください
350
400
500
600
700
800
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び外径(mm)
電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86230557
KCC35AR
350
0.75
¥
605,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
121日以内出荷
返品不可
86230566
KCC40AR
400
1
¥
812,000
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
121日以内出荷
返品不可
車上渡し
86230575
KCC50AR
500
1.7
¥
1,273,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
121日以内出荷
返品不可
車上渡し
86230584
KCC60AR
600
2.3
¥
1,350,000
取扱い終了
車上渡し
86230593
KCC70AR
700
3.2
¥
1,840,000
取扱い終了
車上渡し
86230602
KCC80AR
800
3.9
¥
2,390,000
取扱い終了
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください