曜日別特売

粘液体用マグネットフィルタ

粘液体用マグネットフィルタ - カネテック粘液体用マグネットフィルタ - カネテック粘液体用マグネットフィルタ - カネテック粘液体用マグネットフィルタ - カネテック粘液体用マグネットフィルタ - カネテック粘液体用マグネットフィルタ - カネテック粘液体用マグネットフィルタ - カネテック粘液体用マグネットフィルタ - カネテック

サニタリー仕様の高品位仕上げです。
高圧、高粘度に対応します。
取付パイプ径に対応し、サイズ別機種が豊富です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
表面磁束密度が800mT又は1000mT以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過流体に混入した鉄分を回収します。
上限で150℃までの高温の流体に、継続的に対応しても著しい劣化を来さないで高磁力が持続する、耐熱高磁力形もあります。

用途ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を分離捕獲するのに適します。内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
材質/仕上
耐圧(kPa)
粘度(mPa・s)
マグネット
表面最大磁束密度(T[G])
全長×全高(mm)
使用環境温度上限(℃)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86231424PCMH-15高磁力形-実用耐圧限度:1,000kPa (10kgf/cm2)対象流体粘度上限:1×105mPa・s (1×105cP)材質:SUS 304
装着本数:5
0.8T(8000G)330×2408010.2
1,100,000
1,098,000
1,207,800(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231433PCMH-20高磁力形-実用耐圧限度:1,000kPa (10kgf/cm2)対象流体粘度上限:1×105mPa・s (1×105cP)材質:SUS 304
装着本数:5
0.8T(8000G)330×2408011.5
1,182,000
1,098,000
1,207,800(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231494PCMH-25高磁力形-実用耐圧限度:1,000kPa (10kgf/cm2)対象流体粘度上限:1×105mPa・s (1×105cP)材質:SUS 304
装着本数:7
0.8T(8000G)420×2608014.5
1,370,000
1,198,000
1,317,800(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231756PCMH30高磁力形-実用耐圧限度:1,000kPa (10kgf/cm2)対象流体粘度上限:1×105mPa・s (1×105cP)材質:SUS 304
装着本数:7
0.8T(8000G)420×2608015.8
1,405,000
1,398,000
1,537,800(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231765PCMH35高磁力形-実用耐圧限度:1,000kPa (10kgf/cm2)対象流体粘度上限:1×105mPa・s (1×105cP)材質:SUS 304
装着本数:7
0.8T(8000G)420×2608017.2
1,490,000
1,398,000
1,537,800(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231442PCMH2-15高磁力形-実用耐圧限度:500kPa (5kgf/cm2)対象流体粘度上限:1.5×104mPa・s (1.5×104cP)材質:SUS 304
装着本数:5
0.8T(8000G)330×177806.5
1,042,000
959,800
1,055,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231451PCMH2-20高磁力形-実用耐圧限度:500kPa (5kgf/cm2)対象流体粘度上限:1.5×104mPa・s (1.5×104cP)材質:SUS 304
装着本数:5
0.8T(8000G)330×177806.5
1,123,000
1,098,000
1,207,800(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231467PCMH2-25高磁力形-実用耐圧限度:500kPa (5kgf/cm2)対象流体粘度上限:1.5×104mPa・s (1.5×104cP)材質:SUS 304
装着本数:7
0.8T(8000G)420×2038011
1,257,000
1,198,000
1,317,800(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231476PCMH2-30高磁力形-実用耐圧限度:500kPa (5kgf/cm2)対象流体粘度上限:1.5×104mPa・s (1.5×104cP)材質:SUS 304
装着本数:7
0.8T(8000G)420×2038011
1,330,000
1,198,000
1,317,800(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231485PCMH2-35高磁力形-実用耐圧限度:500kPa (5kgf/cm2)対象流体粘度上限:1.5×104mPa・s (1.5×104cP)材質:SUS 304
装着本数:7
0.8T(8000G)420×2038011
1,417,000
1,198,000
1,317,800(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231774PCMHT15耐熱高磁力形-実用耐圧限度:1,000kPa (10kgf/cm2)対象流体粘度上限:1×105mPa・s (1×105cP)材質:SUS 304
装着本数:5
0.8T(8000G)330×24015010.2
1,257,000
1,198,000
1,317,800(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231783PCMHT20耐熱高磁力形-実用耐圧限度:1,000kPa (10kgf/cm2)対象流体粘度上限:1×105mPa・s (1×105cP)材質:SUS 304
装着本数:5
0.8T(8000G)330×24015011.5
1,343,000
1,298,000
1,427,800(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231792PCMHT25耐熱高磁力形-実用耐圧限度:1,000kPa (10kgf/cm2)対象流体粘度上限:1×105mPa・s (1×105cP)材質:SUS 304
装着本数:7
0.8T(8000G)420×26015014.5
1,502,000
1,498,000
1,647,800(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231801PCMHT30耐熱高磁力形-実用耐圧限度:1,000kPa (10kgf/cm2)対象流体粘度上限:1×105mPa・s (1×105cP)材質:SUS 304
装着本数:7
0.8T(8000G)420×26015015.8
1,590,000
1,498,000
1,647,800(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231817PCMHT35耐熱高磁力形-実用耐圧限度:1,000kPa (10kgf/cm2)対象流体粘度上限:1×105mPa・s (1×105cP)材質:SUS 304
装着本数:7
0.8T(8000G)420×26015017.2
1,675,000
1,598,000
1,757,800(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231503PCMH2-A15超高磁力形-実用耐圧限度:500kPa (5kgf/cm2)対象流体粘度上限:1.5×104mPa・s (1.5×104cP)材質:SUS 304
装着本数:5
1T(10000G)330×177806.5
1,112,000
1,098,000
1,207,800(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231512PCMH2-A20超高磁力形-実用耐圧限度:500kPa (5kgf/cm2)対象流体粘度上限:1.5×104mPa・s (1.5×104cP)材質:SUS 304
装着本数:5
1T(10000G)330×177806.5
1,197,000
1,098,000
1,207,800(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231521PCMH2-A25超高磁力形-実用耐圧限度:500kPa (5kgf/cm2)対象流体粘度上限:1.5×104mPa・s (1.5×104cP)材質:SUS 304
装着本数:7
1T(10000G)420×2038011
1,343,000
1,298,000
1,427,800(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231537PCMH2-A30超高磁力形-実用耐圧限度:500kPa (5kgf/cm2)対象流体粘度上限:1.5×104mPa・s (1.5×104cP)材質:SUS 304
装着本数:7
1T(10000G)420×2038011
1,417,000
1,398,000
1,537,800(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231546PCMH2-A35超高磁力形-実用耐圧限度:500kPa (5kgf/cm2)対象流体粘度上限:1.5×104mPa・s (1.5×104cP)材質:SUS 304
装着本数:7
1T(10000G)420×2038011
1,502,000
1,198,000
1,317,800(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231555PCMH2D15A--実用耐圧限度:1,000kPa (10kgf/cm2)------
1,110,000
1,098,000
1,207,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231564PCMH2D20A--実用耐圧限度:1,000kPa (10kgf/cm2)------
1,130,000
1,098,000
1,207,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231573PCMH2D25A--実用耐圧限度:1,000kPa (10kgf/cm2)------
1,245,000
1,198,000
1,317,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231582PCMH2D30A--実用耐圧限度:1,000kPa (10kgf/cm2)------
1,268,000
1,198,000
1,317,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231591PCMH2D35A--実用耐圧限度:1,000kPa (10kgf/cm2)------
1,282,000
1,198,000
1,317,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231607PCMH2E15粘液体用-実用耐圧限度:500kPa (5kgf/cm2)対象流体粘度上限:1.5×104mPa・s (1.5×104cP)材質:SUS 304
装着本数:4
0.8T(8000G)330×177806.5
1,075,000
959,800
1,055,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231616PCMH2E20粘液体用-実用耐圧限度:500kPa (5kgf/cm2)対象流体粘度上限:1.5×104mPa・s (1.5×104cP)材質:SUS 304
装着本数:4
0.8T(8000G)330×177806.5
1,083,000
999,800
1,099,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231625PCMH2E25粘液体用-実用耐圧限度:500kPa (5kgf/cm2)対象流体粘度上限:1.5×104mPa・s (1.5×104cP)材質:SUS 304
装着本数:5
0.8T(8000G)420×2038011
1,343,000
1,298,000
1,427,800(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231634PCMH2E30粘液体用-実用耐圧限度:500kPa (5kgf/cm2)対象流体粘度上限:1.5×104mPa・s (1.5×104cP)材質:SUS 304
装着本数:5
0.8T(8000G)420×2038011
1,367,000
1,298,000
1,427,800(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231643PCMH2E35粘液体用-実用耐圧限度:500kPa (5kgf/cm2)対象流体粘度上限:1.5×104mPa・s (1.5×104cP)材質:SUS 304
装着本数:5
0.8T(8000G)420×2038011
1,392,000
1,298,000
1,427,800(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231652PCMH2T15耐熱高磁力形-実用耐圧限度:500kPa (5kgf/cm2)対象流体粘度上限:1.5×104mPa・s (1.5×104cP)材質:SUS 304
装着本数:5
0.8T(8000G)330×1771506.5
1,197,000
1,098,000
1,207,800(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231661PCMH2T20耐熱高磁力形-実用耐圧限度:500kPa (5kgf/cm2)対象流体粘度上限:1.5×104mPa・s (1.5×104cP)材質:SUS 304
装着本数:5
0.8T(8000G)330×1771506.5
1,293,000
1,198,000
1,317,800(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231677PCMH2T25耐熱高磁力形-実用耐圧限度:500kPa (5kgf/cm2)対象流体粘度上限:1.5×104mPa・s (1.5×104cP)材質:SUS 304
装着本数:7
0.8T(8000G)420×20315011
1,428,000
1,398,000
1,537,800(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231686PCMH2T30耐熱高磁力形-実用耐圧限度:500kPa (5kgf/cm2)対象流体粘度上限:1.5×104mPa・s (1.5×104cP)材質:SUS 304
装着本数:7
0.8T(8000G)420×20315011
1,515,000
1,198,000
1,317,800(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231695PCMH2T35耐熱高磁力形-実用耐圧限度:500kPa (5kgf/cm2)対象流体粘度上限:1.5×104mPa・s (1.5×104cP)材質:SUS 304
装着本数:7
0.8T(8000G)420×20315011
1,590,000
1,398,000
1,537,800(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231704PCMH2TD15A耐熱粘液体用SUS304
#400バフ仕上げ
実用耐圧限度:500kPa (5kgf/cm2)--0.8T(8000G)以上-150-
1,223,000
1,198,000
1,317,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231713PCMH2TD20A耐熱粘液体用SUS304
#400バフ仕上げ
実用耐圧限度:500kPa (5kgf/cm2)--0.8T(8000G)以上-150-
1,245,000
1,198,000
1,317,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231722PCMH2TD25A耐熱粘液体用SUS304
#400バフ仕上げ
実用耐圧限度:500kPa (5kgf/cm2)--0.8T(8000G)以上-150-
1,417,000
1,398,000
1,537,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231731PCMH2TD30A耐熱粘液体用SUS304
#400バフ仕上げ
実用耐圧限度:500kPa (5kgf/cm2)--0.8T(8000G)以上-150-
1,442,000
1,398,000
1,537,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
86231747PCMH2TD35A耐熱粘液体用SUS304
#400バフ仕上げ
実用耐圧限度:500kPa (5kgf/cm2)--0.8T(8000G)以上-150-
1,467,000
1,398,000
1,537,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする