曜日別特売

防水形脱磁器

防水形脱磁器 - カネテック防水形脱磁器 - カネテック防水形脱磁器 - カネテック

切削油、冷却水などがかかっても故障に至らない防滴構造です。
べルト研削盤その他の自動連続研削盤に組込めます。
きわめて強い脱磁力のため面上の空隙巾に一定のゆとりがあり、作業面板上にべルトコンベアを走らせることができます。

使用率(%)
50%ED
但し水冷により連続使用可
用途交流電源により面上に強い交番磁界を発生させ、近接面上を走行するベルト上のワークピースを脱磁させることができる装置です。電源単相AC200V 50/60Hz内容量1個
注意
※常温水をかけて冷却して下さい。
乾式でご使用の場合は50%で定格です。(20分通電、20分休止)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
電源容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86232176KMDS1A全幅260×奥行150高さ1009.0200VA (1A)
145,500
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
86232185KMDS2A全幅260×奥行200高さ10013.5400VA (2A)
203,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
86232194KMDS3A全幅410×奥行400高さ12041.0800VA (4A)
467,000
429,800
472,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

脱磁器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/081/
2023-03-17

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする