SNコンテナーB343 青/青

SNコンテナーB343 青/青 サンコー(三甲)

スタッキング 種別SK203550 材質PP 質量(kg)2 有効内寸(mm)443×275×265 外寸(mm)503×335×288 内寸(mm)459×291×275 フタなし 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])14.21(1450) ネスティング高さ(mm)144 コンテナ種類ベタ目 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86235676 20355000BL503BL511 35.1 503×335×288 ブルー/ライトブルー
7,000
6,498
7,148 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,400 / 税込 1,540
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする