SNコンテナーC#46 青/青
種別SNC46BLBL
材質PP
有効内寸(mm)433×308×312
外寸(mm)498×373×330
内寸(mm)450×325×323
フタなし
底形状斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])13.03(1330)
ネスティング高さ(mm)169
コンテナ種類メッシュ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 ~ / 税込 ¥ 3,300 ~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 6,000 ~ / 税込 ¥ 6,600 ~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 6,000 ~ / 税込 ¥ 6,600 ~ |
コンテナー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10