ルドボックス#28(本体) 灰

ルドボックス#28(本体) 灰 サンコー(三甲) ルドボックス#28(本体) 灰 サンコー(三甲) ルドボックス#28(本体) 灰 サンコー(三甲) ルドボックス#28(本体) 灰 サンコー(三甲) ルドボックス#28(本体) 灰 サンコー(三甲) ルドボックス#28(本体) 灰 サンコー(三甲) ルドボックス#28(本体) 灰 サンコー(三甲)

材質
本体 外壁:PP 断熱材:発泡PS
フタ 外壁:PP 断熱材:発泡PS
種別SKCB28GL 有効内寸(mm)548×386×127 外寸(mm)634×450×187 内寸(mm)552×390×127 フタあり 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])16.56(1690) コンテナ種類ベタ目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
86246833 20288000GL803 1個 27.1 634×450×187 グレー なし
1
16,980
18,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13151218 20288000GL803(名入れ) 1セット(10個) 27.1 634×450×187 グレー あり
1
186,200
204,820 (税込)
2以上
182,000
200,200 (税込)
3以上
178,600
196,460 (税込)
5以上
174,480
191,928 (税込)
7以上
174,000
191,400 (税込)
10以上
172,640
189,904 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
離島 数量1につき 6,000 / 税込 6,600

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする