ルドボックス#37(本体) 青
発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。
外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が浸入する心配もありません。
材質
外壁:PE
断熱材:硬質ウレタンフォーム
内容量(L)35.2
トラスコ品番109-7452
色ブルー
質量(g)3900
容量(L)35.2
有効内寸(mm)455×305×245
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)570×390×342
外寸(mm)570×390×342
内寸(mm)468×318×255
底形状その他
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)455×305×245
内容量1個
断熱材:硬質ウレタンフォーム
注意
※火気厳禁※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |