ルドボックス#75(本体) 青

ルドボックス#75(本体) 青 三甲(サンコー)

発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。
外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が浸入する心配もありません。

材質
本体 外壁:PP+HIPS 断熱材:発泡PS
フタ 外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム
内容量(L)54 トラスコ品番109-7449 ライトブルー 質量(g)6100 容量(L)54 有効内寸(mm)540×345×280 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)656×456×368 外寸(mm)656×456×368 内寸(mm)550×355×300 底形状格子リブ 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)550×356×280 内容量1個
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86246894 SKCB75H
60,600
49,980
54,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする