サンバケット#500 青
種別SK250001
材質PP
質量(kg)42
有効内寸(mm)902×832×540
外寸(mm)1170×1100×680
内寸(mm)1080×1010×560
フタなし
圧縮荷重(kN[kgf])49.0(5000)以上
ネスティング高さ(mm)130(フタは含まれていません)
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
コンテナー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ネスティング型コンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/817/
2022-12-15