サンボックス #75-2CM(導電)
- 材質
- 導電性PP
- フタ
- なし
- 特性
- 導電性
- コンテナ種類
- 格子リブ
- フタの有無
- 無
- 内容量
- 1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 全国 | 数量5以上のご注文(数量1につき) | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
コンテナー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09





















