サンコー(三甲)
ホームサンロッカー クリーム
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
510×470×1015
仕様
種類:SK806360CL
トラスコ品番
816-6654
材質
PP
質量(kg)
15
色
クリーム
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
405×375×915
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86272907
80636000CLKNA
¥
103,350
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません