安全チョッキ70型 紺/黄反射
色(本体)紺
テープ地色黄色
種別8Y4008
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・ポリエステル
質量(g)180
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |