室本鉄工 室本鉄工の コンプレッサー・空圧機器・ホース 室本鉄工の ホース 室本鉄工の コイルホース ナイル GSタイプカールホースGS750 ナイル GSタイプカールホースGS750 注文コード 86288054 内径(Φmm)6.5 材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂 外径(Φmm)10 使用範囲(m)約2.5 トラスコ品番838-7106 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GS750 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 86288054 GS750 ¥13,200 ¥7,898 ¥7,898 ¥8,688 (税込) 8日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity サンドブラストホース オーサカゴム 税込¥64,878~ ¥58,980~ さらさらホースアドバンス 三洋化成 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ スーパーフレックス アオイ 税込¥1,538~ ¥1,398~ スチームホース オーサカゴム 税込¥40,678~ ¥36,980~ ソフトウレタンチューブ アオイ 税込¥1,538~ ¥1,398~ アオリラーク HARAX(ハラックス) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 白食品用スチームホース オーサカゴム 税込¥76,978~ ¥69,980~ 先端ネジ付き東洋型 築地製作所 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ SD-A 東拓工業 税込¥27,478~ ¥24,980~ U-フレックスチューブ アオイ 税込¥1,538~ ¥1,398~ スチームホース オーサカゴム 税込¥59,378~ ¥53,980~ アミドフレックス アオイ 税込¥1,648~ ¥1,498~ サンドブラストホース オーサカゴム 税込¥59,378~ ¥53,980~ 【期間限定キャンペーン1M品】食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] TOYOX(トヨックス) 税込¥582~ ¥529~ ポリウレタンチューブ SMC 税込¥681~ ¥619~ (10) 水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 税込¥208~ ¥189~ (91) 耐薬品性柔軟フッ素ホース 八興 税込¥8,248~ ¥7,498~ サクションホース 2m ケルヒャー 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ホース用保護スプリング エスコ 税込¥1,978~ ¥1,798~ シリコーンホース 十川産業 税込¥7,698~ ¥6,998~ (2) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースホースコイルホース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホース」にはこんなカテゴリがあります エアーホース コイルホース ブレードホース 樹脂ホース ダクトホース サクションホース フッ素ホース・シリコンホース ゴムホース 給排水用ホース チューブ その他ホース ホース関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品