バーコ バーコの 作業工具 バーコの ソケット/ソケットレンチ バーコの ソケットハンドル ラチェットハンドル ラチェットハンドル 注文コード 差込角(mm)9.5 全長(mm)215 トラスコ品番813-1611 材質ニッケル・クロムメッキミラー仕上げ、バナジウム・エクストラ 質量(g)245 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 775538 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 86300611 775538 ¥17,780 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ソケット/ソケットレンチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コンパクトスリムラチェットハンドル差込角 高儀 税込¥2,748~ ¥2,498~ ソケットホルダー エスコ 税込¥605~ ¥550~ レバーソケット TONE トネ (前田金属工業) 税込¥5,608~ ¥5,098~ 37PC.1/4”DR.スタビーソケット&ビットセット Autobahn 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ディープソケットセット SIGNET(シグネット) 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ Oリング (インパクトソケット用) エスコ 税込¥369 ¥335 バスケットへ スピードTハンドルハンガー TONE トネ (前田金属工業) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ インパクトソケット用ピン エスコ 税込¥198 ¥180 バスケットへ Oリング (インパクトソケット用) エスコ 税込¥259 ¥235 バスケットへ 1/2 メンテナンスフリー ペアー ヘッド ロッキング ラチェット SL.171 FACOM 税込¥10,998~ ¥9,998~ Z-EAL 1/4 ラチェット用リペアキット Ko-ken コーケン(山下工業研究所) 税込¥2,143~ ¥1,948~ 薄型ラチェットハンドル差込角 高儀 税込¥3,298~ ¥2,998~ 43PCS.ビット&ショートソケットセット Autobahn 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ スプラインソケットセット TASCO(タスコ) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 43PCS ダブルエンド首振りラチェットソケットセット JTC 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ エクステンションクランプ (3本入) Tite-Reach 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ インパクトソケット用ピン エスコ 税込¥198 ¥180 バスケットへ ソケットレンチセット (トレー入り) エスコ 税込¥15,070~ ¥13,700~ ヘッドボルトソケット 6AD TONE トネ (前田金属工業) 税込¥1,758~ ¥1,598~ 防爆インパクトソケット 差込み19.0mm ミリ Ampco 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ソケット/ソケットレンチソケットハンドルラチェットハンドル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。ラチェットハンドルの特長と構造豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/ 参考になった 2023-02-16 「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります ラチェットハンドル スピンナハンドル T型ハンドル T型スライドハンドル オフセットハンドル スピーダーハンドル ドライバー形ハンドル シェアする マイページ 最近見た商品