公団はしごSWC型 L1850mm
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)300
正面踏ざん有効幅(mm)204
材質アルミ合金
トラスコ品番542-6936
内容量1台
注意
個人宅配送不可
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |