折りたたみ作業台AG型 高さ70cm
最大使用荷重(kg)120
トラスコ品番542-5280
段数2
天板寸法・幅(mm)350
天板寸法・奥行(mm)400
内容量1台
注意
個人宅配送不可
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03