dufix プレミアムミンクオイル 30ml

dufix プレミアムミンクオイル 30ml LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

トラスコ品番113-1101 容量(mL)30 内容量1セット(30mL×50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86306954 DLM030
オープン
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする