マルヤス機械
ミニミニエックス0型
フレーム厚12mmの超薄型コンベヤです。
小さな搬送物の乗移りもスムーズです。
用途
一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)
100
材質
フレーム:アルミ
質量(kg)
9
材質(フレーム)
アルミ
機長(cm)
100
内容量
1台
注意
※搬送速度はお打合せ願います。
※コンベヤは固定してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86457183
MMX0104100100IV
¥175,000
¥
169,800
¥186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86457192
MMX0104100100K
¥148,000
¥
139,800
¥153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86457201
MMX0104100100U
¥175,000
¥
169,800
¥186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。