ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーションの ポンプ・送風機・電熱機器 ヤマダコーポレーションの ガンノズル・ホース ヤマダコーポレーションの ポンプ用リール ステンレスリールNSR-3WH15S ステンレスリールNSR-3WH15S 注文コード 86310147 トラスコ品番811-7210 質量(kg)16 使用ホース【イン側】3/8×1m×G3/8ユニオン、【サービス】3/8×15m×G3/8ホースユニオン 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 NSR3WH15S 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 86310147 NSR3WH15S ¥242,000 ¥209,800 ¥209,800 ¥230,780 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ダイヤフラム定量ポンプ グルンドフォスポンプ 税込¥417,780~ ¥379,800~ 防爆ドラムポンプ 100V 灯油・ガソリン (d2G3) AQUASYSTEM 税込¥527,780 ¥479,800 バスケットへ 手動・固定式灯油ポンプ 德信洋行(DUKSHIN) 税込¥527 ¥479 バスケットへ 位置検出用スナップフロート RF型 鶴見製作所 税込¥10,998~ ¥9,998~ (4) LPDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 税込¥516,780~ ¥469,800~ 【オーダー】ホットチューブ 豊中ホット研究所 税込¥39,193~ ¥35,630~ フレキヒーター「M2型マイクロヒーター」 坂口電熱 税込¥8,578~ ¥7,798~ 自吸式エンジンポンプ ND-80DEN2(ディーゼルエンジン) スーパー工業 税込¥527,780 ¥479,800 バスケットへ Lutzハンディドラムポンプ(充電式)B1 LUTZ Pumpen Gmbh 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ 手動式耐酸ポンプ 德信洋行(DUKSHIN) 税込¥329 ¥299 バスケットへ FSDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 片吸込み渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 税込¥384,780~ ¥349,800~ エア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES” ヤマダコーポレーション 税込¥105,578~ ¥95,980~ ビルジポンプ 日立製作所 税込¥120,780~ ¥109,800~ 防爆ドラムポンプ 100V 溶剤 (d2G3) AQUASYSTEM 税込¥659,780 ¥599,800 バスケットへ エア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES” ヤマダコーポレーション 税込¥106,678~ ¥96,980~ 水中ポンプ用部品 フィルターサブ組品 鶴見製作所 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 静電容量式自動水中ポンプ UOX形 200V 櫻川ポンプ製作所 税込¥153,780 ¥139,800 水中ポンプ用部品 内ねじカップリング 鶴見製作所 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 【オーダー】カバーヒーター 豊中ホット研究所 税込¥35,541~ ¥32,310~ コンパクト エアーポンプ LED 充電式 ノズル5種 空気入れ AFF WARE 税込¥3,828 ¥3,480 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースポンプ・送風機・電熱機器ガンノズル・ホースポンプ用リール 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります ポンプ用ホース ポンプ用ガンノズル ポンプ用リール シェアする マイページ 最近見た商品