Yamato(大和製衡)
JPS-507/508/510用ロール紙
(1件のレビュー)
トラスコ品番
838-4169
適合機種
JPS-507/508/510用
幅(mm)
44.5
質量(g)
52
長さ(m)
18.5
外径(Φmm)
45
紙質
普通紙
アズワン品番
64-7268-74
内径(mm)
11.5
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86315187
DVMF0128
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください