電子てんびん スカウト6台+積み重ね保管用キット6個 セット

電子てんびん スカウト6台+積み重ね保管用キット6個 セット - オーハウス電子てんびん スカウト6台+積み重ね保管用キット6個 セット - オーハウス電子てんびん スカウト6台+積み重ね保管用キット6個 セット - オーハウス電子てんびん スカウト6台+積み重ね保管用キット6個 セット - オーハウス

電子てんびん「スカウトSPX」6台と、専用積み重ね保管用キット6個を組み合わせた大容量セット品です。
縦方向に積み重ねて設置・保管が可能なため、複数台でも省スペースで運用できます。
研究室・産業用途に最適なスカウトSPXは、スリム設計と大型バックライトLCDディスプレイを採用しています。
優れた過負荷保護機能を備え、各種計量単位やアプリケーションモードに対応しています。
迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、高精度かつ効率的な計量作業を実現します。
複数ラインでの同時使用や工程別管理、バックアップ用途にも適しており、大規模運用におすすめです。

電源
ACアダプタ(標準付属)、 単3電池4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
202×224×54
通信方式
【データ通信】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
ディスプレイ
大型バックライトLCD
使用温湿度範囲
温度 10~40、湿度 80%、結露なきこと
風袋引き範囲
ひょう量値から風袋を引いた質量まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(計量皿)
ステンレススチール
内容量
1セット
注意
※海外取寄せ品を含むため、発注後のキャンセル・返品はお受けできません。
全10種類を絞り込む
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
計測単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73577361SPX222JP×6+30268987本体(SPX222JP) ×6台、ACアダプタ ×6個、校正用分銅 ×6個、積み重ね保管用キット ×6個最大2200.01120カスタム、グラム
¥411,100
¥399,800
¥439,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
73577370SPX422JP×6+30268987本体(SPX422JP) ×6台、ACアダプタ ×6個、校正用分銅 ×6個、積み重ね保管用キット ×6個最大4200.01120カスタム、グラム
¥430,900
¥429,800
¥472,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
73577379SPX622JP×6+30268987本体(SPX622JP) ×6台、ACアダプタ ×6個、校正用分銅 ×6個、積み重ね保管用キット ×6個最大6200.01120カスタム、グラム
¥486,100
¥479,800
¥527,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
73577388SPX1202JP×6+30268987本体(SPX1202JP) ×6台、ACアダプタ ×6個、積み重ね保管用キット ×6個最大12000.01140×170カスタム、グラム、キログラム
¥574,300
¥569,800
¥626,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
73577397SPX2202JP×6+30268987本体(SPX2202JP) ×6台、ACアダプタ ×6個、積み重ね保管用キット ×6個最大22000.01140×170カスタム、グラム、キログラム
¥620,500
¥619,800
¥681,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
73577406SPX421JP×6+30268987本体(SPX421JP) ×6台、ACアダプタ ×6個、校正用分銅 ×6個、積み重ね保管用キット ×6個最大4200.1120カスタム、グラム
¥374,500
¥369,800
¥406,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
73577415SPX621JP×6+30268987本体(SPX621JP) ×6台、ACアダプタ ×6個、校正用分銅 ×6個、積み重ね保管用キット ×6個最大6200.1140×170カスタム、グラム
¥391,900
¥389,800
¥428,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
73577431SPX2201JP×6+30268987本体(SPX2201JP) ×6台、ACアダプタ ×6個、積み重ね保管用キット ×6個最大22000.1140×170カスタム、グラム、キログラム
¥411,100
¥399,800
¥439,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
73577440SPX6201JP×6+30268987本体(SPX6201JP) ×6台、ACアダプタ ×6個、積み重ね保管用キット ×6個最大62000.1140×170カスタム、グラム、キログラム
¥486,100
¥479,800
¥527,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
73577449SPX8200JP×6+30268987本体(SPX8200JP) ×6台、ACアダプタ ×6個、積み重ね保管用キット ×6個最大82001140×170カスタム、グラム、キログラム
¥391,900
¥389,800
¥428,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする