ユタカメイク
ゴムロープ(Aカン+2本線カギフック)
ゴムの先端が、片側:Aカンフック、片側:2線カギフック
用途
シート張りや幌掛け、2輪の荷台や、結束用に
仕様
Aカン+2本線カギフック
色
ブラック
高さ(mm)
25
包装形態
ヘッダー袋入
縦(mm)
280
横(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86322905
TT-17
20
0.8
約1.5~2.5
再利用タイヤチューブ、スチール
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
86322923
TT-19
20
1.5
約1.5~2.5
再利用タイヤチューブ、スチール
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください