バンジーコード

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード86323027 品番BC-5409
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。

標準幅(mm)5 長さ(m)0.4 混色 質量(g)65 用途荷物の仮留め、固定等。 トラスコ品番794-4225 材質天然ゴム/ポリエステル
注意
※ゴムの伸長限度:元の長さの1.7倍以内でのご使用をお守り下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86323081
2019-12-10
用途:
自転車・バイクの荷物乗せ用
自動車・二輪車・自転車関連業

両端がフックの為、掛け始め 掛け終わりの位置の自由度が高い。

対象商品:
86323167
2017-04-18
用途:
防雨カバーの固定

ある程度頻繁にカバーを取外しする箇所での利用。
5個入りで1本単品で買うよりもお得かと思い購入。
おもったよりもゴムの張力が弱く、外しやすい様に少し余裕を持たせると、風などを受けたときに、カバーがめくれ上がってしまう。一部を結んでピンピンに張った状態での使用に切り替えたが、1.7倍以上に引張っている気もするためあまり良い感じではない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする