ユタカメイク
穴あきゴム 20mm×70cm
伸びが少なく、強度があります。穴に先端フックを引っ掛ける事で長さの調整が可能です。
用途
各種結束、シート張り等アウトドアなどに。
仕様
両端フック
トラスコ品番
113-7100
高さ(mm)
40
質量(g)
155
包装形態
裸
縦(mm)
750
横(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86323343
TT-402
20
0.7
6
合成ゴム(EPDM)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください