ユタカメイク
ゴムロープ 20mm×10m
ゴムロープの長尺タイプで必要な長さでカット出来ます。
用途
シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。
トラスコ品番
113-5500
高さ(mm)
40
質量(g)
370
包装形態
袋入
縦(mm)
340
横(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86324217
NTR-01
20
10
-
-
-
再利用タイヤチューブ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください