ユタカメイク
トラックベルト 30mm×10m ナイロン
両端にサツマ加工を施しており、ベルト形状なので、荷物も傷めず荷締めが可能。
用途
トラックの荷締め等。
トラスコ品番
828-0842
高さ(mm)
30
質量(g)
360
包装形態
ヘッダー袋入
縦(mm)
400
横(mm)
150
引張強度(kN[kgf])
14.08kN(1436kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86324515
S-51
30
10
1.8
ナイロン
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください