ユタカメイク
平ゴムロープ金具 (広口フック10ヶ 線送り2ヶ)
(1件のレビュー)
インチパイプにも利用できるフック
用途
各種結束、シート張り等に。
仕様
広口フック×10、線送り×2個
トラスコ品番
828-0798
高さ(mm)
30
質量(g)
155
包装形態
ヘッダー袋入
縦(mm)
185
横(mm)
105
適合バンド幅(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86333362
GA-08
SUS
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください