ユタカメイク
丸ゴムロープ金具 フック×2個、止金具2
丸ゴムの両端にフックを取り付けられる金具。
用途
各種結束、シート張り等に。
仕様
フック2個、止め金具2個
トラスコ品番
794-5647
高さ(mm)
30
質量(g)
33
包装形態
ヘッダー袋入
縦(mm)
120
横(mm)
80
適合バンド幅(mm)
5.6~8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86333387
GA-07
-
-
-
-
-
スチール
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください