SUMICO(住鉱潤滑剤)
洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L
トラスコ品番
868-2535
容量(L)
18
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
64-7144-30
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86341236
500445
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください