曜日別特売

フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-EG

フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-EG - NBK(鍋屋バイテック会社)
常用トルク(N・m)21許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.08材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)42ボルト数6慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプEGRスリーブ長(mm)18内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86013672MJB-40-EGR-10-104012225101066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86013681MJB-40-EGR-10-114012225101166
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86013697MJB-40-EGR-10-124012225101266
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86013706MJB-40-EGR-10-144012225101466
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86013715MJB-40-EGR-10-154012225101566
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86013724MJB-40-EGR-10-164012225101666
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86013733MJB-40-EGR-10-184012225101866
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86013742MJB-40-EGR-10-194012225101966
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86013751MJB-40-EGR-10-204012225102066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86013767MJB-40-EGR-11-114012225111166
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86013776MJB-40-EGR-11-124012225111266
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86013785MJB-40-EGR-11-144012225111466
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86013794MJB-40-EGR-11-154012225111566
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86013803MJB-40-EGR-11-164012225111666
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86013812MJB-40-EGR-11-184012225111866
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86013821MJB-40-EGR-11-194012225111966
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86013837MJB-40-EGR-11-204012225112066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86013846MJB-40-EGR-12-124012225121266
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86013855MJB-40-EGR-12-144012225121466
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86013864MJB-40-EGR-12-154012225121566
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86013873MJB-40-EGR-12-164012225121666
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86013882MJB-40-EGR-12-184012225121866
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86013891MJB-40-EGR-12-194012225121966
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86013907MJB-40-EGR-12-204012225122066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86013916MJB-40-EGR-14-144012225141466
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86013925MJB-40-EGR-14-154012225141566
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86013934MJB-40-EGR-14-164012225141666
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86013943MJB-40-EGR-14-184012225141866
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86013952MJB-40-EGR-14-194012225141966
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86013961MJB-40-EGR-14-204012225142066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86013977MJB-40-EGR-15-154012225151566
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86013986MJB-40-EGR-15-164012225151666
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86013995MJB-40-EGR-15-184012225151866
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014004MJB-40-EGR-15-194012225151966
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014013MJB-40-EGR-15-204012225152066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014022MJB-40-EGR-16-164012225161666
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014031MJB-40-EGR-16-184012225161866
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014047MJB-40-EGR-16-194012225161966
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014056MJB-40-EGR-16-204012225162066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014065MJB-40-EGR-18-184012225181866
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014074MJB-40-EGR-18-194012225181966
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014083MJB-40-EGR-18-204012225182066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014092MJB-40-EGR-19-194012225191966
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014101MJB-40-EGR-19-204012225192066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014117MJB-40-EGR-20-204012225202066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014126MJB-40-EGR-8-10401222581066
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014135MJB-40-EGR-8-11401222581166
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014144MJB-40-EGR-8-12401222581266
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014153MJB-40-EGR-8-14401222581466
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014162MJB-40-EGR-8-15401222581566
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする